リスバット♯100 リスバット♯100 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921562

リスバット♯100

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ホワイト
内容量1個注文コード89921562品番リスバット♯100
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
容量(L)10材質PP外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×340×90有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)417×270×85ホワイト有効内寸(mm)417×270×85外寸(mm)490×340×90内寸(mm)447×297×85フタなし名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89921544
2022-06-21
用途: 洗車時の水受け
カービューティープロ・ワイエスピー自動車・二輪車・自転車関連業

今のところこれ以上のちょうどいいサイズの物が
ないのですが、長辺が1.5倍位のサイズがあると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする