曜日別特売
SZ-60・10(スロープ) セット スムーザー SZ-60・10(スロープ) リス 89921806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スムーザー SZ-60・10(スロープ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード89921806品番SZ-60・10(スロープ) セット
参考基準価格(税別)¥18,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。
横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。
中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。

用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。グレー材質PP外寸(mm)602×270×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする