曜日別特売
HB-25 HBコンテナー HB-25 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBコンテナー HB-25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89921867品番HB-25
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。
保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。

容量(L)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)457×346×202有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×267×172グレータイプベタ目材質PP内寸(mm)407×296×197フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])11200[1150]名入れなし外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする