※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
大漁カゴ(丸)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(25個)
1個
1セット(25個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
89922341
品番
大漁カゴ(丸)
参考基準価格(税別)
¥69,750
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
Φ450×170
色
ブルー
材質
PP
形状
丸型
内寸法(mm)
Φ409×160
外寸法(mm)
Φ450×170
取手
あり
底寸法(mm)
Φ353
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
95,000
/
税込
¥
104,500
沖縄地方
数量1につき
¥
175,000
/
税込
¥
192,500
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000