RH-04B パーツボックスRH-04B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89923626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックスRH-04B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード89923626品番RH-04B
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。

容量(L)3.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×207×100ブルー材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)246×165×90外寸(mm)298×207×100内寸(mm)256×175×96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする