曜日別特売
RH-35A パーツボックスRH-35A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89923741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックスRH-35A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード89923741品番RH-35A
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。

容量(L)34外寸(幅×奥行×高さ)(mm)508×352×260ブルー材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)442×298×245外寸(mm)508×352×260内寸(mm)454×310×255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする