※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックスRH-64B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
89923784
品番
RH-64B
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
容量(L)
63
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
614×432×315
色
ブルー
材質
PP
モジュール
Bタイプ
有効内寸(mm)
541×371×300
外寸(mm)
614×432×315
内寸(mm)
556×386×310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400