曜日別特売
リスバット小 リスバット小 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89923967

リスバット小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(30個)
内容量1セット(30個)注文コード89923967品番リスバット小
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。容量(L)1.9材質PP外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×216×41有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×186×37ブルー有効内寸(mm)260×186×37外寸(mm)300×216×41内寸(mm)274×200×37フタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき114,000/税込125,400
沖縄地方数量1につき210,000/税込231,000
離島数量1につき240,000/税込264,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする