※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JCK-R4・120110
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89924177
品番
JCK-R4・120110
参考基準価格(税別)
¥29,280
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
両面4方差
積載荷重:1000kg
材質
再生PP
外寸法(mm)
1200×1100×150
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
質量(kg)
28.5
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200