※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JCK-R2・120120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1個
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89924405
品番
JCK-R2・120120
参考基準価格(税別)
¥84,080
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
両面2方差
積載荷重:1000kg
材質
再生PP
外寸法(mm)
1200×1200×145
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
質量(kg)
29.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400