JL-D4・1210E リスパレット JL-D4・1210E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89925193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット JL-D4・1210E

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89925193品番JL-D4・1210E
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)

仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
用途軽量パレット材質再生PP外寸法(mm)1200×1000×120ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000質量(kg)9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89925193
2019-10-09
用途: 製品置き場用

値段相当で軽いので、上に乗ったりすると、華奢な感じが分かります。
もう少し重みがあればよいと思います

対象商品 : 89925202
2018-12-27
用途: 材料の仕分け保管
真和興業株式会社製造業

もう少し強度が欲しと思いますが、なんせ割安なのでこんなもんで十分です、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする