※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パンコンテナー 小型深
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
色
アイボリー
アイボリー
クリア
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89925543
品番
小型深
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適
用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
574×388×105
色
アイボリー
材質
PP
有効内寸(mm)
531×345×80
外寸(mm)
574×388×105
内寸(mm)
534×348×90
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
17150[1750]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000