#130 パンコンテナー #130 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89925866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー #130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(15個)
内容量1セット(15個)注文コード89925866品番#130
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)11外寸(幅×奥行×高さ)(mm)573×388×72アイボリー材質PP有効内寸(mm)520×335×57外寸(mm)573×388×72内寸(mm)533×348×69フタなし圧縮荷重(N[kgf])21560[2200]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき57,000/税込62,700
沖縄地方数量1につき105,000/税込115,500
離島数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする