※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パンコンテナー #250
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89925927
品番
#250
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適
用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)
17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×424×87
色
アイボリー
材質
PP
仕様
底面メッシュタイプ
トラスコ品番
836-2502
有効内寸(mm)
599×383×71
外寸(mm)
650×424×87
内寸(mm)
610×394×81
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
23120[2360]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000