#250 2 パンコンテナー #250Ⅱ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89925936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー #250Ⅱ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89925936品番#250 2
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)17外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×420×86アイボリー材質PP仕様底面メッシュタイプ有効内寸(mm)604×384×70外寸(mm)650×420×86内寸(mm)610×390×78フタなし圧縮荷重(N[kgf])16460[1680]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする