※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パンコンテナー #540
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(4個)
1個
1セット(4個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
89926006
品番
#540
参考基準価格(税別)
¥20,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適
用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
646×420×228
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
602×382×211
色
アイボリー
材質
PP
フタの有無
なし
仕様
底面メッシュタイプ
トラスコ品番
836-2506
有効内寸(mm)
602×382×211
外寸(mm)
646×420×228
内寸(mm)
610×390×219
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,200
/
税込
¥
16,720
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200