曜日別特売
L-22 パンコンテナー L-22 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー L-22

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89926042品番L-22
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)686×425×100アイボリー材質PPトラスコ品番836-2488有効内寸(mm)641×381×80外寸(mm)686×425×100内寸(mm)645×385×89フタなし圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89926033
2018-05-17
用途: ペットページの部品として
似顔絵本舗製造業

底深で大変使いやすいです。
また商品もしっかりとしてました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする