B-75 プラテナー B-75導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89927966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー B-75導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89927966品番B-75
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)655×453×331ブラック材質導電PP有効内寸(mm)599×401×301外寸(mm)655×453×331内寸(mm)611×411×314フタなし特性導電性名入れなしコンテナ種類ベタ目
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする