曜日別特売
N-1透明 プラテナー N-1透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー N-1透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(40個)
内容量1セット(40個)注文コード89928054品番N-1透明
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)0.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×150×80クリア材質PP有効内寸(mm)114×85外寸(mm)150×105×80内寸(mm)122×89×78圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき152,000/税込167,200
沖縄地方数量1につき280,000/税込308,000
離島数量1につき320,000/税込352,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする