N-2 プラテナー N-2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー N-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89928106品番N-2
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×200×130ブルー材質PP有効内寸(mm)149×112外寸(mm)200×140×130内寸(mm)158×116×127圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする