RB-23導電 パーツボックス RB-23導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-23導電

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89928587品番RB-23導電
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)512×346×167ブラックトラスコ品番423-1996材質導電PP有効内寸(mm)450×295×151外寸(mm)512×346×167内寸(mm)461×305×160特性導電名入れなし
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89928596
2016-04-12
用途: 社外購入金属部品の保管

前回一度購入したBOXをリピート購入しました。
BOXに入れているのは真鍮部品です。
埃が付かず、またBOXの色が黒で有る為に、箱内部に入ったゴミも見つけやすく重宝しています。
これらのコンテナBOXはサイズに統一性が無いのか、以前使っていた他社BOXを積み重ねる事が
出来ないのがやや難点ですが、汚れや変色が少ないと思われるので使ってよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする