岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-54・28蓋導電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89928666
品番
RB-54・28蓋導電
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
嵌合商品:RB-54導電、RB-28導電
材質
導電PP
外寸(mm)
567×407×30
内寸(mm)
561×403×14
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800