岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-36導電
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89928781
品番
RB-36導電
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
容量(L)
34
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
509×343×265
色
ブラック
材質
導電PP
有効内寸(mm)
446×293×249
外寸(mm)
509×343×265
内寸(mm)
458×303×258
特性
導電
名入れ
なし
注意
※フタは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。