曜日別特売
RB-41導電 パーツボックス RB-41導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89929165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-41導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89929165品番RB-41導電
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)39外寸(幅×奥行×高さ)(mm)624×373×224ブラック材質導電PP有効内寸(mm)560×320×206外寸(mm)624×373×224内寸(mm)572×330×219特性導電名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする