岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-41Ⅲ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
色
ブルー
ブルー
イエロー
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89929192
品番
RB-41 3
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
容量(L)
21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
622×373×125
色
ブルー
トラスコ品番
411-0552
材質
PP
有効内寸(mm)
560×320×111
外寸(mm)
622×373×125
内寸(mm)
570×330×121
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000