岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-M29
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89929341
品番
RB-M29
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
容量(L)
28
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
555×359×196
色
ブルー
仕様
底面メッシュタイプ
材質
PP
有効内寸(mm)
507×309×177
外寸(mm)
555×359×196
内寸(mm)
514×316×185
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800