曜日別特売
PC-65  仕切り(小) パーツボックス PC-65 仕切り(小) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89929393

パーツボックス PC-65 仕切り(小)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード89929393品番PC-65 仕切り(小)
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途PC-65専用仕切り長さ(mm)466高さ(mm)230厚さ(mm)5ブルー材質PP外寸(mm)466×230×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする