岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス PC-65 仕切り(大)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50個)
1個
1セット(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
89929411
品番
PC-65 仕切り(大)
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
PC-65専用仕切り
長さ(mm)
632
高さ(mm)
230
厚さ(mm)
5
色
ブルー
材質
PP
外寸(mm)
632×230×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800