曜日別特売
RB-7 パーツボックス RB-7 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89929612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89929612品番RB-7
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)311×272×108ブルー材質PP有効内寸(mm)257×241×99外寸(mm)311×272×108内寸(mm)267×251×106圧縮荷重(N[kgf])8530[870]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする