曜日別特売

美サイクルボックス D110-F蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89929831品番D110-F蓋
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質PP寸法(mm)投入口/300×186種類分別用外寸(mm)545×465色(フタ)ブルー商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする