※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー GB-13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
色
ブルー
ブラウン
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89929996
品番
GB-13
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
容量(L)
21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
426×307×241
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
368×268×207
色
ブルー
タイプ
スタッキング可
材質
PP
有効内寸(mm)
368×268×207
外寸(mm)
426×307×241
内寸(mm)
374×274×213
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
16070[1640]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000