※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-618
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89930513
品番
MB-618
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
容量(L)
32
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×180
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
554×354×160
色
ブラック
タイプ
スタッキング可
材質
PP
有効内寸(mm)
554×354×160
外寸(mm)
600×400×180
内寸(mm)
564×364×170
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
20900[2130]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000