曜日別特売
ST-9A2 パーツボックス ST-9AⅡ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89930592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス ST-9AⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
グレー
内容量1セット(10個)注文コード89930592品番ST-9A2
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

容量(L)8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)371×282×125グレー適合1100×1100サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)310×235×110外寸(mm)371×282×125内寸(mm)317×243×120圧縮荷重(N[kgf])14400[1470]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする