※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-K15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
色
ブルー
イエロー
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89930714
品番
ST-K15
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
544×272×138
色
ブルー
トラスコ品番
411-0641
材質
PP
有効内寸(mm)
503×231×120
外寸(mm)
544×272×138
内寸(mm)
512×240×128
圧縮荷重(N[kgf])
19600[2000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。