※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-M9A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89930723
品番
ST-M9A
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
メッシュタイプ
仕様
メッシュタイプ
1100×1100サイズのパレット
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×360×126
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×231×111
圧縮荷重(kN[kgf])
9.8
色
イエロー
材質
PP
有効内寸(mm)
306×231×111
外寸(mm)
360×270×126
内寸(mm)
316×240×119
圧縮荷重(N[kgf])
9800[1000]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800