曜日別特売
ST-19C パーツボックス ST-19C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89930994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス ST-19C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
グレー
内容量1セット(5個)注文コード89930994品番ST-19C
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

容量(L)18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)472×370×154グレートラスコ品番836-2467材質PP有効内寸(mm)409×309×137外寸(mm)472×370×154内寸(mm)420×320×150圧縮荷重(N[kgf])22930[2340]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする