曜日別特売
ST-27C パーツボックス ST-27C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス ST-27C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89931012品番ST-27C
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

容量(L)26外寸(幅×奥行×高さ)(mm)472×370×204イエロー材質PP有効内寸(mm)409×309×187外寸(mm)472×370×204内寸(mm)420×320×200圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする