曜日別特売
ST-28B導電 パーツボックス ST-28B導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス ST-28B導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89931064品番ST-28B導電
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです

容量(L)26外寸(幅×奥行×高さ)(mm)594×393×157ブラック適合1200×1000サイズのパレット材質導電PP有効内寸(mm)536×335×141外寸(mm)594×393×157内寸(mm)546×345×151特性導電名入れなし
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする