※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-28B導電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89931073
品番
ST-28B導電
参考基準価格(税別)
¥43,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです
容量(L)
26
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
594×393×157
色
ブラック
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
導電PP
有効内寸(mm)
536×335×141
外寸(mm)
594×393×157
内寸(mm)
546×345×151
特性
導電
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000