※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-36B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5個)
色
グレー
イエロー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89931143
品番
ST-36B
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
592×392×206
色
グレー
適合
1200×1000サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
534×334×188
外寸(mm)
592×392×206
内寸(mm)
544×344×200
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800