曜日別特売
ST-36B導電 パーツボックス ST-36B導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931195

パーツボックス ST-36B導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89931195品番ST-36B導電
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです

容量(L)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)594×393×205ブラック適合1200×1000サイズのパレット材質導電PP有効内寸(mm)536×335×189外寸(mm)594×393×205内寸(mm)546×345×199特性導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする