岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-5A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1個
1セット(20個)
色
グレー
イエロー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
89931256
品番
ST-5A
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×200×100
色
グレー
適合
1100×1100サイズのパレット
トラスコ品番
836-2463
材質
PP
有効内寸(mm)
281×159×89
外寸(mm)
325×200×100
内寸(mm)
289×166×97
圧縮荷重(N[kgf])
7840[800]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
76,000
/
税込
¥
83,600
沖縄地方
数量1につき
¥
140,000
/
税込
¥
154,000
離島
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000