岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス樽75L ロープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89931651
品番
リス樽75L ロ-プ付
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途
業務用タル
材質
PE
容量(L)
77
内径(Φmm)
493
色
ホワイト
仕様
持手ロープ付
外寸(mm)
Φ557×470
内寸(mm)
Φ493×452
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000