岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
食品用コンテナー MK-13H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89932035
品番
MK-13H
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途
トレー・麺コンテナー
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×353×80
色
アイボリー
材質
PP
仕様
耐熱用
有効内寸(mm)
530×315×60
外寸(mm)
567×353×80
内寸(mm)
539×325×70
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
11760[1200]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000