MK-13 食品用コンテナー MK-13 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー MK-13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89932044品番MK-13
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

用途トレー・麺コンテナー容量(L)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)567×353×80アイボリー材質PP有効内寸(mm)530×315×60外寸(mm)567×353×80内寸(mm)539×325×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]名入れなしコンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする