曜日別特売
MK-16 食品用コンテナー MK-16 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー MK-16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
アイボリー
内容量1セット(10個)注文コード89932096品番MK-16
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

用途トレー・麺コンテナー容量(L)14外寸(幅×奥行×高さ)(mm)665×433×70アイボリー材質PP有効内寸(mm)617×395×50外寸(mm)665×433×70内寸(mm)633×406×60フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする