TP-382B パーツボックス TP-382B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-382B

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89932814品番TP-382B
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×838×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)793×290×170圧縮荷重(kN[kgf])23グレー材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932814
2024-01-11
用途: 車載の道具入れに

自家用車に車載用雪スコップやスノウワイパー、長靴等を乗せておくのに購入しました。これがあれば濡れたままでも気兼ねなく載せておけます。欲を言えば、もう少し長さが有ったらもっと良かったです。

対象商品 : 89932814
2023-07-25
用途: L6エンジンのヘッドの漬け置き洗浄に使用。
その他業種

しっかりした作りで重みにも耐え、洗浄剤にも負けず重宝しています。

対象商品 : 89932814
2023-03-26
用途: 洗い洗浄
長谷川工務店建設業・工事業

長物の入れ物が無くハッポースチロールの箱を使っていて穴が開いたりしていたので助かりました

対象商品 : 89932814
2021-03-13
用途: 作業車内の工具箱として
キークラフト東海

サンバーバンの後部荷室に縦置きするのにジャストサイズで助かりました。二段重ねで使っています。さすがRISU製、品質はバッチリです。

対象商品 : 89932814
2017-11-29
用途: 物入れ
サービス業

寸法は書いていたのですが、実物が来て「奥行き」の寸法が思ったより大きかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする