曜日別特売
TP-33蓋(ロック付) パーツボックス TP-33蓋(ロック付) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933006

パーツボックス TP-33蓋(ロック付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
グレー
内容量1セット(20個)注文コード89933006品番TP-33蓋(ロック付)
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途TP規格コンテナー蓋グレー材質PP外寸(mm)344×351×24内寸(mm)338×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき76,000/税込83,600
沖縄地方数量1につき140,000/税込154,000
離島数量1につき160,000/税込176,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする