トロ箱 No.30 金具付 トロ箱 No.30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロ箱 No.30 金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ナチュラル
内容量1個注文コード89933636品番トロ箱 No.30 金具付
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
容量(L)23ナチュラル材質PE有効内寸(mm)561×329×110外寸(mm)630×403×148内寸(mm)589×363×133フタなし名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする