曜日別特売
トロ箱 No.70 2 金具付 トロ箱 No.702. 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロ箱 No.702. 金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89933681品番トロ箱 No.70 2 金具付
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。容量(L)67ブルー材質PP有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする